IHP 215 IC948 Zamenljive vrtalne glave za svedre DCN, za obdelavo materialov ISO P (nelegirano in ogljikovo jeklo)

Št. art.: 3445752
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Vrsta izdelka Rezalni vložek za vrtanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3445752
    EAN/GTIN 7291075487947
    Številka proizvajalca 3445752
    L-število L24050 2672

    Opis

    Opis:

    • Modularne vrtalne glave
    • Premer rezanja (DC): 21,5 mm
    • Koda velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC): 21,0
    • Nogel, 1. stopnja (SIG): 140 stopinj

    Lastnosti:

    • Premer rezanja (DC): 21.5 mm
    • Funkcijska dolžina (LF): 8.91 mm
    • Koda velikosti sedeža vložka (SSC): 21.0
    • Kot tocke (SIG): 140 Degrees
    • Dolžina tocke (PL): 3.27 mm

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Iz iste serije "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico