IHP 152 IC948 Zamenljive vrtalne glave za svedre DCN, za obdelavo materialov ISO P (nelegirano in ogljikovo jeklo)

Št. art.: 3445706
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Vrsta izdelka Rezalni vložek za vrtanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3445706
    EAN/GTIN 7291075487503
    Številka proizvajalca 3445706
    L-število L24050 2751

    Opis

    Opis:

    • Modularne vrtalne glave
    • Premer rezanja (DC): 15,2 mm
    • Koda velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC): 15,0
    • Nogel, 1. stopnja (SIG): 140 stopinj

    Lastnosti:

    • Premer rezanja (DC): 15.2 mm
    • Funkcijska dolžina (LF): 6.42 mm
    • Koda velikosti sedeža vložka (SSC): 15.0
    • Kot tocke (SIG): 140 Degrees
    • Dolžina tocke (PL): 2.31 mm

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Iz iste serije "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico