IHP 134 IC948 Zamenljive vrtalne glave za svedre DCN, za obdelavo materialov ISO P (nelegirano in ogljikovo jeklo)

Št. art.: 3445695
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Vrsta izdelka Rezalni vložek za vrtanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3445695
EAN/GTIN 7291075487398
Številka proizvajalca 3445695
L-število L24050 2704

Opis

Opis:

  • Modularne vrtalne glave
  • Premer rezanja (DC): 13,4 mm
  • Koda velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC): 13,0
  • Naklon, 1. stopnja (SIG): 140 stopinj

Lastnosti:

  • Premer rezanja (DC): 13.4 mm
  • Funkcijska dolžina (LF): 5.57 mm
  • Koda velikosti sedeža vložka (SSC): 13.0
  • Kot tocke (SIG): 140 Degrees
  • Dolžina tocke (PL): 2.03 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico