IHP 112 IC948 Zamenljive vrtalne glave za svedre DCN, za obdelavo materialov ISO P (nelegirano in ogljikovo jeklo)

Št. art.: 3445684
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Vrsta izdelka Rezalni vložek za vrtanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3445684
EAN/GTIN 7291075487282
Številka proizvajalca 3445684
L-število L24050 2660

Opis

Opis:

  • Modularne vrtalne glave
  • Premer rezanja (DC): 11,2 mm
  • Koda velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC): 11,0
  • Naklon, 1. stopnja (SIG): 140 stopinj

Lastnosti:

  • Premer rezanja (DC): 11.2 mm
  • Funkcijska dolžina (LF): 4.89 mm
  • Koda velikosti sedeža vložka (SSC): 11.0
  • Kot tocke (SIG): 140 Degrees
  • Dolžina tocke (PL): 1.71 mm

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Iz iste serije "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Poglej vse