Opis:
STANDARDNI 2v1 rezalna plošča, v praktični škatli 10 ali 50 kosov, je rešitev za vse tiste, ki iščejo zmogljivo orodje za rezanje pločevine, profilov, cevi, palic in trdnega materiala iz jekla in nerjavečega jekla. Omogoča udobno delo, zagotavlja natančne in zanesljive rezultate ter je zasnovan za dolgo življenjsko dobo. Ta rezalna plošča je odlična izbira za vse, ki se želijo z rezanjem spopasti z največjo učinkovitostjo.
Lastnosti:
- Oblika: 41 rezalna plošča NARAVNOST, tkano.
- Vs/max: 80 m/s.
- Ustreznost materiala: Nerjavno jeklo, jeklo
- Linija izdelkov: STANDARDNI
- Specifikacija: A 60 Q- BFS
- dimenzija (D x G x v): 115 x 1,0 x 22,23 mm
- Premer: 115 mm
- Debelina: 1 mm
- Izvrtina: 22,23 mm
- Velikost zrnja: 60
- Orodje za: Kotni brusilnik
Prednosti:
- Izdelek ponuja zelo dober življenjska doba in stabilnost
- Hitro in udobno delo
Uporaba:
- Za obdelavo različnih vrst jekla in nerjavečega jekla
- Za rezanje plošč, profilov, cevi, palic in trdnega materiala