Opis:
Basic rezalna plošča v praktični škatli 10 kosov ponese vaše delovne projekte na naslednjo raven. To univerzalno orodje je kot nalašč za rezanje listov, profilov, cevi, palic in trdnega materiala iz nerjavečega jekla. Basic rezalna plošča zagotavlja natančen rez v vsakem trenutku, tako da lahko svoje delo opravite hitro in učinkovito.
Lastnosti:
- Oblika: 41 rezalna plošča NARAVNOST, tkano.
- Vs/max: 80 m/s.
- Ustreznost materiala: Plemenito jeklo
- Linija izdelkov: BASIC
- Specifikacija: A 60 R–BFB
- dimenzija (D x G x v): 125 x 1,0 x 22,23 mm
- Premer: 125 mm
- Debelina: 1 mm
- Izvrtina: 22,23 mm
- Velikost zrnja: 60
- Orodje za: Kotni brusilnik
Prednosti:
- Kemična čistost izdelka preprečuje korozijo, vdolbine in zmanjšanje trdnosti utrujenosti, kar ima za posledico dobre rezultate na nerjavnem jeklu
- Udobno in nizko-burr rezanje z dobro življenjska doba
- Debelina samo 1,0 mm omogoča hitro in natančno delo
Uporaba:
- Za obdelavo različnih kvalitet iz nerjavečega jekla
- Za rezanje plošč, profilov, cevi, palic in trdnega materiala