Suhi jedro 122x150xM16 mm TGD

Št. art.: 34418544
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Vrták do muriva

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 34418544
EAN/GTIN 9003173035511
Številka proizvajalca 34418544

Opis

Lastnosti:

  • Oblika: VOTLI 50124 BE DIAMANT - VOTLI SVEDER
  • Ustreznost materiala: univerzalni
  • Linija izdelkov: PREMIUM
  • Specifikacija: 24 - 3,5 - 11,3
  • dimenzija (D x D x Y/RUP): 122 x 150 x M16 mm
  • Premer: 122 mm
  • Debelina: 150 mm
  • Velikost zrnja: 38
  • Orodje za: Vrtanje jedra

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico