3/8″ kardanski zglob (mm) 19 mm

Št. art.: 3440M 19mm
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
  • Pogonski 4-kotnik: 3/8
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
Pogonski 4-kotnik 3/8 col
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3440M 19mm
EAN/GTIN 4991644035656
Številka proizvajalca 3440M 19mm
L-število L60050 7519

Opis

Opis:

Dolžina: 56,5 mm
Dimenzija D2: 19 mm
D1: 25,8 mm
Dolžina: 15,8 mm
Pogon: 3/8″
Kvadratna vtičnica
Pritisk: 19 mm
Šestkotna vtičnica
Površina: kromiran
Materiali: krom molibden

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico