3/8″ kardanski zglob (inch) 7/16″

Št. art.: 3440A 7/16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Pogonski 4-kotnik: 3/8
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
Pogonski 4-kotnik 3/8 col
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3440A 7/16
EAN/GTIN 4991644035830
Številka proizvajalca 3440A 7/16
L-število L60050 10811

Opis

Opis:

Dolžina: 49,5 mm
Dimenzija D2: 19 mm
D1: 15,8 mm
Dolžina: 9,8 mm
Pogon: 3/8″
Kvadratna vtičnica
Pritisk: 7/16″
Šestkotna vtičnica
Površina: kromiran
Materiali: krom molibden

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico