Vrtalnik za ploščice s parafinskim polnjenjem DDT 6x67xHEX PREMIUM Ploščice/Keramika

Št. art.: 34393071
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Vrták do muriva

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 34393071
EAN/GTIN 9003173012062
Številka proizvajalca 34393071
L-število L50140 1753

Opis

Lastnosti:

  • Oblika: VOTLI DIAMANT - VOTLI SVEDER
  • Ustreznost materiala: Keramične ploščice
  • Linija izdelkov: PREMIUM
  • Specifikacija: 6 - 2 - 10
  • dimenzija (D x D x Y/RUP): 6 x 67 x šestkotni mm
  • Premer: 6 mm
  • Debelina: 67 mm
  • Orodje za: Vrtanje jedra

Prednosti:

  • Univerzalna uporaba
  • Natančno vrtanje brez prelomov robov.
  • Maksimalno udobje vrtanja

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico