Multinorm Polo majica z dolgimi rokavi XXL

Št. art.: 343917263300XXL
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Tako merite
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
Barva high vis gelb
Univerzalna velikost 2XL
Vrsta izdelka Opozorilna polo majica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 343917263300XXL
EAN/GTIN 7330509536551
Številka proizvajalca 343917263300XXL

Opis

Izvedba:


Glavni material
59 % modakril, 39 % bombaž, 2 % antistatik, pique pletenina, odporen na ogenj, antistatičen, 220 g/m², Arc Rating 6, 3 cal/cm²

Podrobnosti
Odprtje na vratu z gumbi
Pleten ovratnik
Zunanje certifikacijske oznake

Zaključek
Zapestnica na koncu rokava

Reflex
Tiskani odsevni trak, 50 mm široki rezani odsevni trakovi, odporni na ogenj

Opis:

  • Polo majica z dolgimi rokavi hi vis z odsevnimi trakovi, ki zavirajo gorenje, in diagonalnimi odsevnimi trakovi
  • Rebrirani ovratnik ter ojačani vratni in ramenski šivi
  • Certificirana po standardu EN ISO 20471 razreda 3, kar povečuje vidljivost pri delu v zahtevnih okoljih
  • Certificirana za zaviranje gorenja, električni lok in antistatičnost v skladu z EN 1149-5, EN ISO 11612 A1, B1, C1, IEC 61482-2 razreda 1
  • ATPV: 6,3 cal/cm², HAF: 73,0 %

Standard:

  • EN ISO 20471, Class 3
  • EN 1149-5
  • IEC 61482-2, class 1
  • ISO 11612 A1, B1, C1
  • ATPV: 6,3 cal/cm², HAF: 73,0%

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico