Izbijač 4

Št. art.: 343800 4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
77 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 317
za morsekonus 4
Celotna dolžina 225 mm
Vrsta izdelka Izbijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 343800 4
EAN/GTIN 4020772040178
Številka proizvajalca 40170

Opis

Izvedba:

Specialno jeklo, kaljeno, popuščano in brunirano.

Uporaba:

Za orodja s konusom DIN 228 in izbijalno peto.

Standard:

DIN 317

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico