VLIES trak 9x533 A MEDIUM PREMIUM univerzalna uporaba

Št. art.: 34357416
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 20 Kosov
  • Koraki naročila: 20 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Rúnový brusný pás

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 34357416
EAN/GTIN 8024406056852
Številka proizvajalca 34357416
L-število L50140 2581
Proizvajalec Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

Tyrolit PREMIUM SCM pasovi FLEX so univerzalno uporabni na različnih materialih in imajo odlično stroškovno učinkovitost. Kakovost FLEX je idealna za ozke pasove in je značilna visoka prilagodljivost. Zahvaljujoč najvišji stopnji odstranjevanja se čas obdelave obdelovanca znatno zmanjša. S široko paleto različic tega vrhunskega izdelka lahko v rekordnem času obdelate široko paleto aplikacij - od GROBE za čiščenje, odstranjevanje rje in odstranjevanje premazov do ZELO FINEGA za končno obdelavo površine.

Lastnosti:

  • Oblika: Trak VLIES
  • Ustreznost materiala: Plastika / PVC, jeklo, nerjavno jeklo, les, gelcoat, Kompoziti, neželezne kovine
  • Linija izdelkov: PREMIUM
  • Specifikacija: SCM A Medium FLEX
  • dimenzija (Š x C): 9 x 533 mm
  • Debelina: 9 mm
  • Izvrtina: 533 mm
  • Velikost zrnja: 40
  • Orodje za: Prenosni tračni brusilniki

Prednosti:

  • Odlična ekonomičnost zaradi najvišje hitrosti odstranjevanja in nizkega časa obdelave obdelovanca
  • Robustna zasnova pasu zagotavlja najvišji življenjska doba

Uporaba:

  • Za zmanjšanje hrapavosti, glajenje površin ter čiščenje in odstranjevanje zvarov s prenosnimi tračnimi brusilniki

Priporočilo:

  • ″GROBI″ pesek za čiščenje, odstranjevanje rje, odstranjevanje premazov in ″končni zaključek″
  • Pesek ″Medium″ za enostavno čiščenje, posnemanje robov in končno obdelavo
  • Žito ″ZELO FINO″ kot zadnji korak

Posebnosti:
  • Odlično gospodarstvo
  • Izjemno fleksibilni
  • Odlična zmogljivost odstranjevanja

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico