Opis:
Basic 2v1 rezalna plošča je odlično orodje za vse naloge ločevanja. Ne glede na to, ali gre za pločevino, profile, cevi, palice ali trdne materiale iz jekla ali nerjavečega jekla, s tem rezalna plošča vam dobro postrežejo. Robustna konstrukcija in zanesljiva zmogljivost omogočata, da je to orodje odlična izbira za DIY navdušence in strokovnjake. Z rezilom Basic 2 v 1 opravljajte opravila hitreje in učinkoviteje.
Lastnosti:
- Oblika: 41 rezalna plošča NARAVNOST, tkano.
- Velikost zrnja: 60
- Vs/max: 80 m/s.
- Ustreznost materiala: Nerjavno jeklo, jeklo
- Linija izdelkov: BASIC
- Specifikacija: A 60 Q- BF
- dimenzija (D x G x v): 150 x 1,2 x 22,23 mm
- Premer: 150 mm
- Debelina: 1,2 mm
- Izvrtina: 22,23 mm
- Orodje za: Kotni brusilnik
Prednosti:
- Kemična čistost omogoča delo na jeklu in nerjavnem jeklu
- Udobno in nizko-burr rezanje z dobro življenjska doba
- Kratek delovni čas zaradi dobre učinkovitosti rezanja
Uporaba:
- Za obdelavo različnih jeklenih in nerjavnih jekel
- Za rezanje plošč, profilov, cevi, palic in trdnega materiala
Priporočilo:
- od 1,0 do 1,9 mm za najhitrejše rezanje in najmanjše brušenje
- 2,0 do 3,0 mm za dolgo življenjsko dobo in največjo stabilnost
Posebnosti:
- Za ločevanje jekla in nerjavečega jekla
- Visoka učinkovitost rezanja