Opis:
VRHUNSKA visokozmogljiva plošča za grobo obdelavo LONGLIFE odlikuje odlična življenjska doba, zlasti za brušenje površin in robov. V debelinah 7, 8 in 10 mm, LONGLIFE plošča za grobo brušenje ponuja posebno visoko dimenzijsko stabilnost pri obdelavi zvarov. Z debelino 4 mm se uporablja predvsem pri gradnji cevovodov in za strojno obdelavo filejev.
Lastnosti:
- Oblika: 27 ZDROBLJENO BRUSNO KOLO
- Ustreznost materiala: Jeklo
- Linija izdelkov: PREMIUM
- Specifikacija: ZA 24 S- BFX
- dimenzija (D x U x v): 178 x 7 x 22,23 mm
- Premer: 178 mm
- Debelina: 7 mm
- Izvrtina: 22,23 mm
- Velikost zrnja: 24
- Vs/max: 72 m/s.
- Orodje za: Kotni brusilnik
Prednosti:
- Visokozmogljivo grobo kolo s tehnologijo LONGLIFE za najdaljšo življenjsko dobo
- Kombinacija cirkonijevega korunda z novim vezivnim sistemom ponuja izjemno agresivnost
- comfort start zagotavlja prijeten začetek brušenje in povečuje udobje pri delu
Uporaba:
- Za površinsko in robno brušenje ter strojno obdelavo varilnih šivov v zahtevnih aplikacijah na različnih jeklenih kvalitetah
Priporočilo:
- debelina 4 mm za velik brušenje
- debelina 7 mm za grobo brušenje
- Najboljši rezultati pri uporabi na zmogljivih kotnih brusilnikih
Posebnosti:
- Najvišja življenjska doba
- Najvišja agresivnost zahvaljujoč visokokakovostnemu cirkonijevem oksidu
- ″comfort start″ za prijeten začetek