MK-podaljševalna tulka 5/5

Št. art.: 343510 5/5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
125 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

MK zunanji/notranji Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zunanji ⌀ 63 mm
Celotna dolžina 335 mm
Previsna dolžina A 172 mm
Vrsta izdelka Podaljševalna tulka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 343510 5/5
EAN/GTIN 4045197296443
Številka proizvajalca 343510 5/5

Opis

Izvedba:

Zunanji konus brušen.
Podaljševalna tulka (z enakim zunanjim in notranjim konusom).

Standard:

Podobni DIN 2187.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico