PREMIUM valji za grobo čiščenje Strip-It 100 x 100 x 19,1 mm VL-G EX. GROB

Št. art.: 34350747
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Številka izdelka 34350747
EAN/GTIN 9003172455938
Številka proizvajalca 34350747

Opis

Opis:

Ta grobi čistilni valj za montaža na nasičenih strojih je sestavljen iz lamel, ki so radialno nameščene okoli osrednjega Kern. Velikodušne dimenzije omogočajo hitro in učinkovito obdelavo velikih površin. S tem izdelkom lahko enostavno odstranite rjo, barvo, barvo in zaščito podvozja iz naprave obdelovanec. Porozna najlonska vlakna, obogatena z agresivnim brusno sredstvo, se soočajo z vsakim izzivom. Hkrati preprečujejo podmazovanje ali zamašitev abraziva. Sistem s štirimi zagozdami učinkovito deluje na brusilno orodje in zagotavlja hiter zagon valja.

Lastnosti:

  • Oblika: Netkana groba čistilna plošča
  • Ustreznost materiala: Nerjaveče jeklo, plastika / PVC, jeklo
  • Linija izdelkov: PREMIUM
  • Specifikacija: VL-G EX GROBO
  • dimenzija (D x G x v): 100 x 100 x 19,1 mm
  • Premer: 100 mm
  • Debelina: 100 mm
  • Izvrtina: 19,1 mm
  • Velikost zrnja: 10
  • Orodje za: Stroj za satiniranje

Prednosti:

  • Fleksibilna najlonska vlakna, obogatena z agresivnim brusnim granulatom za univerzalno uporabo in najboljše rezultate
  • Konstrukcija preprečuje mazanje in zamašitev
  • Nizka proizvodnja toplote zaradi odprte strukture

Uporaba:

  • Satenasto brušenje na velikih površinah, hitro odstranjevanje oksida, cinkovega sparja, lakov ali drugih materialov za zamašitev, kot so ostanki soli, rja, mast, olje, konzervansi voska

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico