Rezalni kolut 125x1,0x22,23 mm ravni A60Q BASIC jeklo/nerezovo jeklo

Št. art.: 34332871
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 25 Kosov
  • Koraki naročila: 25 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Rezalna plošča

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 34332871
    EAN/GTIN 9003172409849
    Številka proizvajalca 34332871
    L-število L50140 1296

    Opis

    Opis:

    Basic 2v1 rezalna plošča je odlično orodje za vse naloge ločevanja. Ne glede na to, ali gre za pločevino, profile, cevi, palice ali trdne materiale iz jekla ali nerjavečega jekla, s tem rezalna plošča vam dobro postrežejo. Robustna konstrukcija in zanesljiva zmogljivost omogočata, da je to orodje odlična izbira za DIY navdušence in strokovnjake. Z rezilom Basic 2 v 1 opravljajte opravila hitreje in učinkoviteje.

    Lastnosti:

    • Oblika: 41 rezalna plošča NARAVNOST, tkano.
    • Velikost zrnja: 60
    • Vs/max: 80 m/s.
    • Ustreznost materiala: Nerjavno jeklo, jeklo
    • Linija izdelkov: BASIC
    • Specifikacija: A 60 Q- BFB
    • dimenzija (D x G x v): 125 x 1,0 x 22,23 mm
    • Premer: 125 mm
    • Debelina: 1 mm
    • Izvrtina: 22,23 mm
    • Orodje za: Kotni brusilnik

    Prednosti:

    • Kemična čistost omogoča delo na jeklu in nerjavnem jeklu
    • Udobno in nizko-burr rezanje z dobro življenjska doba
    • Kratek delovni čas zaradi dobre učinkovitosti rezanja

    Uporaba:

    • Za obdelavo različnih jeklenih in nerjavnih jekel
    • Za rezanje plošč, profilov, cevi, palic in trdnega materiala

    Priporočilo:

    • od 1,0 do 1,9 mm za najhitrejše rezanje in najmanjše brušenje
    • 2,0 do 3,0 mm za dolgo življenjsko dobo in največjo stabilnost

    Posebnosti:
    • Za ločevanje jekla in nerjavečega jekla
    • Visoka učinkovitost rezanja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico