Opis:
Ta PREMIUM rezalna plošča omogoča delo z zmanjšano silo na širokem naboru materialov. Ne glede na to, ali so ploščice, keramika, opeka ali barvne kovine - s tem orodjem je zagotovljen čist rez z minimalnim naporom. Poleg tega nizka debelina diska, ki znaša samo en milimeter, zagotavlja zmanjšano nastajanje prahu med rezanjem in manj odpadkov pri rezanju – plus v smislu prijaznosti do uporabnika in prijaznosti do okolja.
Lastnosti:
- Oblika: 41 rezalna plošča NARAVNOST, tkano.
- Vs/max: 80 m/s.
- Ustreznost materiala: Kamnine, neželezne kovine
- Linija izdelkov: PREMIUM
- Specifikacija: C 60 S- BFP
- dimenzija (D x G x v): 115 x 1,0 x 22,23 mm
- Premer: 115 mm
- Debelina: 1 mm
- Izvrtina: 22,23 mm
- Velikost zrnja: 60
- Orodje za: Kotni brusilnik
Prednosti:
- Popolna površinska obdelava in brez razpok robov
- Manjša količina odpadkov pri rezanju in nastajanje prahu pri ločevanju zaradi nizke debeline diska
Uporaba:
- Za obdelavo ploščic, keramike, klinkerja in barvnih kovin
- Majhna dela na naravnem kamnu in betonu