Opis:
PREMIUM rezalna plošča for kotni brusilnik je visokozmogljivo orodje, ki omogoča enostavno rezanje barvnih kovin. Razvit je bil posebej za materiale, kot je aluminij, in omogoča gladek, profesionalen rez z minimalnim naporom. Nove specifikacije preprečujejo podmazovanje in topljenje zaradi obrabe materiala, zaradi česar je še posebej dolgotrajno in s stalno zmogljivostjo.
Lastnosti:
- Oblika: 41 rezalna plošča NARAVNOST, tkano.
- Vs/max: 80 m/s.
- Ustreznost materiala: Neželezne kovine
- Linija izdelkov: PREMIUM
- Specifikacija: A 46 N- BFP
- dimenzija (D x G x v): 125 x 1,6 x 22,23 mm
- Premer: 125 mm
- Debelina: 1,6 mm
- Izvrtina: 22,23 mm
- Velikost zrnja: 46
- Orodje za: Kotni brusilnik
Prednosti:
- Nove specifikacije preprečujejo podmazovanje in strganje diska
- Specifikacija in način izdelave omogočata najkrajše čase ločevanja
Uporaba:
- Za obdelavo različnih vrst barvnih kovin, kot so aluminij, aluminijev bron, aluminijeve zlitine, baker, Bron, medenina, nikelj srebro in Titan
Priporočilo:
- od 1,0 do 1,9 mm za najhitrejše rezanje in najmanjše brušenje
- 2,0 do 3,0 mm za najvišjo življenjska doba in stabilnost
Posebnosti:
- Idealno za rezanje barvnih kovin
- Izjemno rezanje
- Izjemno dolga življenjska doba