Rezalni kolut 150x1,6x22,23mm ravno A46Q PREMIUM jeklo/nevarno jeklo

Št. art.: 34332796
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 25 Kosov
  • Koraki naročila: 25 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Rezalna plošča

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 34332796
EAN/GTIN 9003172422190
Številka proizvajalca 34332796
L-število L50140 1579

Opis

Opis:

PREMIUM 2v1 rezalna plošča za kotni brusilnik je odlično orodje za široko paleto aplikacij rezanja. S svojo močno zasnovo in visoko kemično čistostjo je to orodje idealna izbira za rezanje jekla in nerjavečega jekla. Ta rezalna plošča je izdelan iz visoko kakovostnih materialov in ponuja odlično vzdržljivost in vzdržljivost. S tem edinstvenim rezalna plošča-om lahko svoje delo opravite hitro in učinkovito.

Lastnosti:

  • Oblika: 41 rezalna plošča NARAVNOST, tkano.
  • Velikost zrnja: 46
  • Vs/max: 80 m/s.
  • Ustreznost materiala: Nerjavno jeklo, jeklo
  • Linija izdelkov: PREMIUM
  • Specifikacija: 46 Q- BFP
  • dimenzija (D x G x v): 150 x 1,6 x 22,23 mm
  • Premer: 150 mm
  • Debelina: 1,6 mm
  • Izvrtina: 22,23 mm
  • Orodje za: Kotni brusilnik

Prednosti:

  • Kemična čistost izdelka preprečuje korozijo, vdolbine in zmanjšanje trdnosti utrujenosti ter tako dosega najboljše rezultate tudi pri nerjavnem jeklu
  • Najkrajši delovni čas zaradi odlične učinkovitosti rezanja in nizke toplotne obremenitve na obdelovanec (tvorba toplote)
  • Visoko udobje zaradi elegantnih specifikacij

Uporaba:

  • Za obdelavo različnih jeklenih in nerjavnih jekel
  • Za rezanje plošč, profilov, cevi, palic in trdnega materiala

Priporočilo:

  • od 1,0 do 1,9 mm za najhitrejše rezanje in najmanjše brušenje
  • 2,0 do 3,5 mm za najvišjo življenjska doba in stabilnost

Posebnosti:
  • Idealno za ločevanje jekla in nerjavečega jekla
  • Izjemno rezanje
  • Izjemno dolga življenjska doba

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico