Opis:
Basic 2v1 ventilatorski diski so popolna mešanica učinkovitosti in vzdržljivosti. Ne glede na to, ali delate z jeklom ali nerjavnim jeklom, lahko te plošče prenesejo tudi najtežje naloge. Z našimi kolesi za brušenje ventilatorjev Basic 2v1 ste lahko prepričani, da bo vaš projekt zaključen hitro in natančno.
Lastnosti:
- Oblika: 28 A LAMELLER
- Ustreznost materiala: Nerjavno jeklo, jeklo
- Linija izdelkov: BASIC
- Specifikacija: ZA 80 Q- B..
- dimenzija (D x v): 178 x 22,23 mm
- Premer: 178 mm
- Izvrtina: 22,23 mm
- Velikost zrnja: 80
- Vs/max: 50 m/s.
- Orodje za: Kotni brusilnik
Prednosti:
- Dobra specifična odstranitev zalog s 30% večjo močjo v primerjavi s predhodnikom
- Dobra življenjska doba
- Preprosta uporaba
- Obrazec 28 N: Osredotočite se na trajnostne vire - nosilno telo tega ventilatorja je sestavljeno iz 35% regeneriranih materialov
Uporaba:
- Primeren za uporabo na različnih jeklenih in nerjavnih jeklenih razredih
Priporočilo:
- Velikost zrnja 40/60 za odstranjevanje velikih zalog
- Velikost zrn 80/120 za fino delo
Posebnosti:
- brušenje iz jekla in nerjavečega jekla
- Dobra odstranitev uspešnosti
- Dobra življenjska doba