Digitalni zunanji mikrometer z merilnimi nogami, palec/metrski, 3-4″.

Št. art.: 343-353-30
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
Vrsta izdelka mikrometra

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 343-353-30
EAN/GTIN 4946368689760
Številka proizvajalca 343-353-30
L-število L40010 14908

Opis

Opis:

Zunanji mikrometer je posebej zasnovan za merjenje težko dostopnih mest.

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Digitalni
Merilno območje: 3 - 4
Prirastek številk: 0,00005″/0,001 mm
Natančnost: ±0,0004″
Mejna vrednost odstopanja meritev J MPE: ±0,0004″
Lestvica: Satenasto kromirana tuljava, Ø 18 mm
Zaslon: LCD, višina znakov 7,5 mm
Merilna sila: 1-6
ABS / INC (INC NIČ): Da
Alarm nizke napetosti: Da
Inch/Metric: Inch/Metric
Obseg dobave: Vključno s škatlo, nastavitvenim standardom (od 25 mm), nastavitvenim ključem, 1x baterijo.
Napajanje: 1x baterija SR-44
Življenjska doba baterije: približno 2,4 leta

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico