Digitalni zunanji mikrometer z merilnimi nogami, 25-50 mm

Št. art.: 343-251-30
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
Vrsta izdelka mikrometra

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 343-251-30
EAN/GTIN 4946368689708
Številka proizvajalca 343-251-30
L-število L40010 11034

Opis

Opis:

Zunanji mikrometer z zunanjimi nakovali je bil posebej razvit za merjenje težko dostopnih mest.

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Digitalni
Merilno območje: 25 - 50
Prirastek številk: 0,001 mm
Mejna vrednost odstopanja meritev J MPE: ±6 µm
Lestvica: Satenasto kromirana tuljava, Ø 18 mm
Zaslon: LCD, višina znakov 7,5 mm
Merilna sila: 1-6
ABS / INC (INC NIČ): Da
Alarm nizke napetosti: Da
Inč/metrični: metrični
Obseg dobave: škatla, nastavitveni standard (od 25 mm), nastavitveni ključ, 1x baterija
Napajanje: 1x baterija SR-44
Življenjska doba baterije: približno 2,4 leta

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico