Polo majica z visoko vidljivostjo 4XL

Št. art.: 3428101353004XL
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Tako merite
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
    Barva high vis orange
    Univerzalna velikost 4XL
    Vrsta izdelka Opozorilna polo majica

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3428101353004XL
    EAN/GTIN 7330509670828
    Številka proizvajalca 3428101353004XL

    Opis

    Izvedba:


    Glavni material
    100 % poliester, ptičja pletenina, odvaja tekočino, preprečuje neprijeten vonj, zaščita pred UV-žarki, 130 g/m²

    Podrobnosti
    Odprtje na vratu z gumbi
    Ribano pleten ovratnik

    Funkcionalnost
    Material s funkcionalnostjo proti smradu

    Reflex
    50 mm širok rezan odsevni trak, odsevni trak na telesu, rokavih in ramenih

    Opis:

    • Polo majica z visoko vidljivostjo -certificirana s segmentnimi odsevniki
    • Tkanina piqué je proti smradu in ima UV-zaščito
    • Certificirana po EN 13758-2 UPF 40+
    • EN ISO 20471, XS-M razred 2, L->: razred 3

    Standard:

    • Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
    • Combination Certification B ->L
    • EN ISO 20471, XS-M Class 2, L-> Class 3
    • EN 13758-2 UPF 40+

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico