Opis:
Krtače Basic za premi brusilnik so zasnovane za obdelavo težko dostopnih predelov jeklenih obdelovancev. Izdelek je primeren za odstranjevanje rje, barve in laka ter za pripravo in končno obdelavo površine. Ta orodja dokazujejo svoje lastnosti, zlasti pri notranjem čiščenju cevi. Izbirate lahko med različnimi oblikami ščetk za vsestranska opravila, med občutljivimi (DW - valovito) in grobimi (DZ - pleteni). Različica SM valovitih ščetk DW preprečuje korozijo na obdelovanec z uporabo medeninaste jeklene žice, medtem ko zvite različice zagotavljajo dodaten življenjska doba.
Lastnosti:
- Oblika: KRTAČE ZA ŠČETKE DZ 52 P
- Linija izdelkov: BASIC
- Specifikacija: SZ 0,25 mm
- dimenzija (D x H – GE x I): 28 x 28–6 x 68 mm
- Premer: 28 mm
- Ustreznost materiala: Jeklo
- Orodje za: Premi brusilnik
Prednosti:
- Zaradi svoje oblike je še posebej primeren za težko dostopna mesta
- Univerzalno orodje z dobrim življenjska doba
- Tip žice DZ se razprostira glede na število vrtljajev in lahko zato obdeluje različne premere izvrtin
- Utrjena in trda jeklena žica SZ za dodano življenjska doba in robustnost
- Medeninasta jeklena žica SM preprečuje korozijo
Uporaba:
- Za odstranjevanje rje, barve in laka, čiščenje zvarov, pripravo površine in končno obdelavo jekla
- Še posebej za notranje čiščenje cevi
Priporočilo:
- Valovita žica DW za odstranjevanje reber, rje, gume in drugih onesnaževal na težko dostopnih območjih
- DZ pletena žica za površinsko pripravo in odstranjevanje ostankov rje, vodnega kamna in betona
Posebnosti:
- Vsestransko
- Dobra življenjska doba orodja
- Različne oblike žic