Opis:
Krožne ščetke Basic za premi brusilnik so primerne za najrazličnejše naloge na težko dostopnih mestih na obdelovancih iz nerjavnega jekla. Ne glede na to, ali gre za odstranjevanje rje, čiščenje varilnih šivov ali za pripravo površine in fino obdelavo nerjavečega jekla – z okroglimi ščetkami podjetja Tyrolit dobite univerzalno uporabno orodje z dobrim življenjska doba. Z valovitimi ščetkami lahko popolnoma obvladate naloge, kot so odstranjevanje rje, čiščenje, glajenje, poliranje, matiranje in hrapavost nerjavečega jekla.
Lastnosti:
- Oblika: 52 R DW OKROGLI KRTAČI GREDI
- Ustreznost materiala: Plemenito jeklo
- Linija izdelkov: BASIC
- Specifikacija: E 0,3 mm INOX
- dimenzija (D x L x v – GE x I): 70 x 15 x 19 – 6 x 30 mm
- Premer: 70 mm
- Debelina: 15 mm
- Orodje za: Premi brusilnik
Prednosti:
- Zaradi svoje oblike je še posebej primeren za težko dostopna območja
- Univerzalno orodje z dobrim življenjska doba
Uporaba:
- Za odstranjevanje rje, čiščenje zvarov, pripravo površine in končno obdelavo nerjavečega jekla
Priporočilo:
- Valovita žica DW za odstranjevanje rje, čiščenje, glajenje, poliranje, matiranje in hrapavost
Posebnosti:
- Dober življenjska doba
- Za težko dostopna mesta
- Vsestransko