Opis:
Okrogle ščetke Basic za kotni brusilnik so primerne za strojno obdelavo jekla. Pleteni ščetka ima dobro življenjsko dobo in se lahko uporablja tako za odstranjevanje rje, barve, barve, vodnega kamna in betonskih ostankov, kot tudi za pripravo površine in fino obdelavo jekla. Poleg tega je to orodje primerno za strojno varjenje.
Lastnosti:
- Oblika: 1 R DZ OKROGLIMI ŠČETKAMI
- Ustreznost materiala: Jeklo
- Linija izdelkov: BASIC
- Specifikacija: SH 0,5 mm
- dimenzija (D x Š x G x v): 100 x 11 x 22 x 16 mm
- Premer: 100 mm
- Debelina: 11 mm
- Izvrtina: 16 mm
- Orodje za: Kotni brusilnik
Prednosti:
- Širok razpon
- Najvišja kakovost
- Univerzalno orodje
- Kaljena jeklena žica SH za dodatno življenjska doba
Uporaba:
- Za odstranjevanje rje, barve in laka, čiščenje zvarov, pripravo površine in končno obdelavo jekla
- Še posebej pri strojni obdelavi zvarov
Priporočilo:
- DZ pletena žica za površinsko pripravo in odstranjevanje ostankov rje, vodnega kamna in betona
Posebnosti:
- Univerzalna uporaba
- Dobra življenjska doba orodja
- Visoka kakovost