Opis:
Krtača za posodo Basic za kotni brusilnik je univerzalno uporabna za strojno obdelavo velikih jeklenih površin. Uporaba medeninaste jeklene žice SM preprečuje korozijo. Ta izdelek je primeren za odstranjevanje rje, barve in laka ter za površinsko pripravo in končno obdelavo jekla. Poleg tega se orodje lahko uporablja za čiščenje zvarov. Čopiči so na voljo v različnih specifikacijah, ki pokrivajo vse vaše zahteve, od občutljivih (DW) do grobih (DZ).
Lastnosti:
- Oblika: 6-T DZ KRTAČE NARAVNOST
- Linija izdelkov: BASIC
- Specifikacija: SH 0,5 mm
- dimenzija (D x L x GE): 100 x 25 x M14 mm
- Premer: 100 mm
- Ustreznost materiala: Jeklo
- Orodje za: Kotni brusilnik
Prednosti:
- Univerzalno orodje z dobrim življenjska doba
- Kaljena jeklena žica SH za dodatno življenjska doba
- Medeninasta jeklena žica SM preprečuje korozijo
Uporaba:
- DZ pletena žica za težka dela, težka umazanija in za odstranjevanje barv in lakov
- Čopiči za obdelavo velikih površin
Priporočilo:
- Valovita žica DW za odstranjevanje rje in barve, pa tudi za dodelavo
- DZ pletena žica za težka dela, težka umazanija in za odstranjevanje barv in lakov