Ščetka za skodelice 75x20xM14 SM 0,3 mm osnovno jeklo

Št. art.: 34275870
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Okrúhla kefa

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 34275870
EAN/GTIN 9003172021423
Številka proizvajalca 34275870

Opis

Opis:

Krtača za posodo Basic za kotni brusilnik je univerzalno uporabna za strojno obdelavo velikih jeklenih površin. Uporaba medeninaste jeklene žice SM preprečuje korozijo. Ta izdelek je primeren za odstranjevanje rje, barve in laka ter za površinsko pripravo in končno obdelavo jekla. Poleg tega se orodje lahko uporablja za čiščenje zvarov. Čopiči so na voljo v različnih specifikacijah, ki pokrivajo vse vaše zahteve, od občutljivih (DW) do grobih (DZ).

Lastnosti:

  • Oblika: 11 T DW POŠEVNE KRTAČE ZA POSODO
  • Linija izdelkov: BASIC
  • Specifikacija: SM 0,3 mm
  • dimenzija (D x L x GE): 75 x 20 x M14 mm
  • Premer: 75 mm
  • Ustreznost materiala: Jeklo
  • Orodje za: Kotni brusilnik

Prednosti:

  • Univerzalno orodje z dobrim življenjska doba
  • Kaljena jeklena žica SH za dodatno življenjska doba
  • Medeninasta jeklena žica SM preprečuje korozijo

Uporaba:

  • DZ pletena žica za težka dela, težka umazanija in za odstranjevanje barv in lakov
  • Čopiči za obdelavo velikih površin

Priporočilo:

  • Valovita žica DW za odstranjevanje rje in barve, pa tudi za dodelavo
  • DZ pletena žica za težka dela, težka umazanija in za odstranjevanje barv in lakov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico