Trn z notranjim priteznim navojem 2/16

Št. art.: 342700 2/16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
62 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

MK / konus vrtalne glave Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost morsekonusa MK 2
Konus vpenjalne glave DIN 238 B 16
⌀ konusa D 15,733 mm
Notranji pritezni navoj M10
Vrsta izdelka Vrtalna glava / vpenjalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 342700 2/16
EAN/GTIN 4045197294937
Številka proizvajalca 342700 2/16

Opis

Izvedba:

V celoti kaljeni in precizno brušeni. Dolgoročna visoka natančnost krožnega teka, saj se odrezki ne morejo vtisniti v kaljene površine in ker manjši udarci ne povzročajo odtisov.
Precizna izvedba z MK-držalom in notranjim priteznim navojem.

Uporaba:

Za vpenjanje vrtalnih glav na rezkalne stroje z morsekonusom.

Standard:

Konus vrtalne glave DIN 238.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico