Merilnik z merilnikom, končni pokrovček z ušescem, izvedba ANSI/AGD, ležaj z dragulji, zaščiten pred udarci, 3", 0,001"

Št. art.: 3426A-19
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
Številka izdelka 3426A-19
EAN/GTIN 4946368843650
Številka proizvajalca 3426A-19

Opis

Opis:

To je standardni kazalnik s številčnico, ki vam omogoča naslednje prednosti: Velika številčnica omogoča enostavno odčitavanje meritev. ø = 78 mm. Standardno so opremljeni z označevalniki toleranc in vpenjanjem. Stopnjevanje 0,001″ / 0,0001″.

Lastnosti:

Accuracy: ±0,002″
Graduation: 0,001″
Functions: ANSI/AGD type
Inch-Metric: Inch
Delivered: with certificate of inspection

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico