Trn za vrtalne glave z MK-držalom, precizna izvedba 5/18

Št. art.: 342600 5/18
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
50 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

MK/konus vrtalne glave Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost morsekonusa MK 5
Konus vpenjalne glave DIN 238 B 18
⌀ konusa D 17,78 mm
Vrsta izdelka Vrtalna glava / vpenjalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 342600 5/18
EAN/GTIN 4045197308689

Opis

Izvedba:

V celoti kaljeni in precizno brušeni. Dolgoročna visoka natančnost krožnega teka, saj se odrezki ne morejo vtisniti v kaljene površine in ker manjši udarci ne povzročajo odtisov.
Z MK-držalom in izbijalno peto.
Precizna izvedba z največjo natančnostjo krožnega teka, priporočljiva za uporabo skupaj z visoko zmogljivimi samozateznimi vrtalnimi glavami art. 341000.
Stebla se prilegajo tudi skrajšanim konusom vrtalne glave B18 (⌀ konusa 17,431 mm): Vrtalna glava art. 341000, 341010 in 341250.

Uporaba:

Za vpenjanje vrtalnih glav na vrtalne stroje, stružnice, naprave itd.

Standard:

Konus vrtalne glave DIN 238.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico