Trn za vrtalne glave z MK-držalom, precizna izvedba 2/18

Št. art.: 342600 2/18
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
154 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

MK/konus vrtalne glave Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Velikost morsekonusa MK 2
    Konus vpenjalne glave DIN 238 B 18
    ⌀ konusa D 17,78 mm
    Vrsta izdelka Vrtalna glava / vpenjalo

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 342600 2/18
    EAN/GTIN 4045197308580

    Opis

    Izvedba:

    V celoti kaljeni in precizno brušeni. Dolgoročna visoka natančnost krožnega teka, saj se odrezki ne morejo vtisniti v kaljene površine in ker manjši udarci ne povzročajo odtisov.
    Z MK-držalom in izbijalno peto.
    Precizna izvedba z največjo natančnostjo krožnega teka, priporočljiva za uporabo skupaj z visoko zmogljivimi samozateznimi vrtalnimi glavami art. 341000.
    Stebla se prilegajo tudi skrajšanim konusom vrtalne glave B18 (⌀ konusa 17,431 mm): Vrtalna glava art. 341000, 341010 in 341250.

    Uporaba:

    Za vpenjanje vrtalnih glav na vrtalne stroje, stružnice, naprave itd.

    Standard:

    Konus vrtalne glave DIN 238.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico