Opis:
Basic 2v1 plošča za grobo brušenje za kotni brusilnik je idealen za hitro in udobno brušenje. Zaradi tega je ta plošča za grobo brušenje tako edinstven, je zaobljen in definiran rob orodja ″comfort start″. To omogoča uporabniku prijeten začetek uporabe brušenje in večkrat poveča udobje pri delu. Ta plošča se lahko uporablja univerzalno za brušenje površin in robov na različnih jeklenih in nerjavnih jeklenih kvalitetah in ne sme manjkati v nobenem škatla za orodje-ju.
Lastnosti:
- Oblika: 27 ZDROBLJENO BRUSNO KOLO
- Vs/max: 72 m/s.
- Ustreznost materiala: Nerjavno jeklo, jeklo
- Linija izdelkov: BASIC
- Specifikacija: A 30 Q- BF
- dimenzija (D x U x v): 115 x 4 x 22,23 mm
- Premer: 115 mm
- Debelina: 4 mm
- Izvrtina: 22,23 mm
- Velikost zrnja: 30
- Orodje za: Kotni brusilnik
Prednosti:
- Hitro in udobno delo brez veliko truda
- Univerzalna uporaba
- comfort start zagotavlja prijeten začetek brušenje in povečuje udobje pri delu
Uporaba:
- Za površinsko in robno brušenje na različnih jeklenih in nerjavnih jeklenih kvalitetah, zlasti pri gradnji cevovodov in obsežni brušenje
Priporočilo:
- debelina 4 in 4,3 mm za velike brušenje
- debelina 6 mm za grobo brušenje
- debelina 8 mm za grobo brušenje z dodatno življenjsko dobo
Posebnosti:
- Hitro in udobno delo
- Univerzalna uporaba
- ″comfort start″ za prijeten začetek