Trn z MK-držalom 2/10

Št. art.: 342500 2/10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
50 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

MK/konus vrtalne glave Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost morsekonusa MK 2
Konus vpenjalne glave DIN 238 B 10
⌀ konusa D 10,094 mm
Vrsta izdelka Vrtalna glava / vpenjalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 342500 2/10
EAN/GTIN 4045197296818
Številka proizvajalca 342500 2/10

Opis

Izvedba:

V celoti kaljeni in precizno brušeni. Dolgoročna visoka natančnost krožnega teka, saj se odrezki ne morejo vtisniti v kaljene površine in ker manjši udarci ne povzročajo odtisov.
Z MK-držalom in izbijalno peto.
Precizna, cenovno ugodna izvedba.

Uporaba:

Za vpenjanje vrtalnih glav na vrtalne stroje, stružnice, naprave itd.

Standard:

Konus vrtalne glave DIN 238.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico