Lupinski kolut 100 x 50 x 19,1 S2 A60 PREMIUM Jeklo/nevarno jeklo/NE kovina

Št. art.: 34241572
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 50 Kosov
  • Koraki naročila: 50 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
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
Vrsta izdelka Vejárovitý brúsny kotúč

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 34241572
EAN/GTIN 8024406512884
Številka proizvajalca 34241572

Opis

Opis:

Popolna kombinacija priročnosti in življenjska doba – sestava našega VRHUNSKEGA valja iz korund tkanine zagotavlja odlično ravnovesje med fleksibilnostjo in vzdržljivostjo. brusni valj je na voljo v različnih velikostih zrnja za vse aplikacije: Velikosti zrn 40-80 so zasnovane za maksimalno zmogljivost odstranjevanja, medtem ko velikosti 100-320 zagotavljajo popolno površinsko obdelavo. Sistem s štirimi zagozdami učinkovito deluje na brusilno orodje in zagotavlja hiter zagon valja.

Lastnosti:

  • Oblika: Tkivni disk
  • Ustreznost materiala: Jeklo, nerjavno jeklo, neželezne kovine
  • Linija izdelkov: PREMIUM
  • Specifikacija: C X A-P01 A60
  • dimenzija (D x G x v): 100 x 50 x 19,1 mm
  • Premer: 100 mm
  • Debelina: 50 mm
  • Izvrtina: 19,1 mm
  • Velikost zrnja: 60
  • Orodje za: Stroj za satiniranje

Prednosti:

  • Stalni vzorec obrabe za dosledno visoko kakovostno končno obdelavo površine
  • Odlična življenjska doba
  • Visoka učinkovitost rezanja

Uporaba:

  • Za čiščenje, dodelavo, poliranje ali splošno brušenje na neravnih ali ukrivljenih površinah
  • Za odstranjevanje sledov znoja, prask in ostankov oksidacije ter za predobdelavo površine

Priporočilo:

  • Velikost zrnja 40-80 za najvišjo hitrost odstranjevanja
  • Velikosti zrn od 100 za popolno površinsko obdelavo

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico