Ročni brusni papir 100x5M A80 PVC/les/barva/lak

Št. art.: 34231864
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Brusna tkanina

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 34231864
EAN/GTIN 9003172010960
Številka proizvajalca 34231864
Proizvajalec Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

VRHUNSKI zvitki papirja A-P21 P D omogočajo enostavno poravnavo, glajenje in končno obdelavo premazov. Zahvaljujoč odprti razporeditvi zrnja na lahki papirni osnovi so idealna rešitev za suhe aplikacije. Hkrati polodprti premaz ščiti pred zamašitvijo, kar vam omogoča odlično obdelavo lesenih ali plastičnih površin ali obdelavo barv in lakov.

Lastnosti:

  • Oblika: Zvitek papirja
  • Ustreznost materiala: Les, plastika / PVC, barva / lak
  • Linija izdelkov: PREMIUM
  • Specifikacija: A-P21 P D..
  • dimenzija (D x v): 100 x 5 mm
  • Debelina: 100 mm
  • Izvrtina: 5 mm
  • Velikost zrnja: 80
  • Orodje za: Ročna naprava brušenje

Prednosti:

  • Optimalna rešitev za suho mletje zahvaljujoč odprti porazdelitvi zrnja na lahki papirnati podlagi
  • Polodprt premaz ščiti pred zamašitvijo in zagotavlja odlično površinsko obdelavo
  • Univerzalna uporaba

Uporaba:

  • Za pripravo površine ročno ali v povezavi z nihajni brusilnik
  • Za poravnavo, glajenje, lažje razrezovanje, za fino obdelavo premazov in za splošno pripravo površin

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico