Lepilni brusilni kolut TFC 125 mm A40 za univerzalno uporabo

Št. art.: 34230713
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 50 Kosov
  • Koraki naročila: 50 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Samopritrdilni brusni diski

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 34230713
EAN/GTIN 9003172010519
Številka proizvajalca 34230713
L-število L50140 1884
Proizvajalec Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

Vsestransko orodje za vse materiale: S to VRHUNSKO ploščo Tyrolit Fast Change (TFC) lahko hitro obdelate jeklo, nerjavno jeklo, barvne kovine in plastiko. samopritrdilni trak na hrbtni strani plošč zagotavlja uporabniku hitro in zelo enostavno menjavo orodja. Izjemno močna papirna podpora samopritrdilni diskov zagotavlja zelo dolgo življenjsko dobo in zagotavlja odlično storitev, zlasti na robovih.

Lastnosti:

  • Oblika: Papirna plošča
  • Ustreznost materiala: Jeklo, nerjaveče jeklo, les, plastika / PVC, gel premaz,
  • Linija izdelkov: PREMIUM
  • Specifikacija: A-P31 P F A40
  • Premer: 125 mm
  • Velikost zrnja: 40
  • Orodje za: Vibracijski kotni brusilnik

Prednosti:

  • Močna podloga za zelo visoko agresivnost in vzdržljivost
  • Zelo odporen na robove
  • Velikosti zrn 320 in 400 so na voljo na zahtevo

Uporaba:

  • Za grobo ali fino obdelavo različnih materialov

Priporočilo:

  • Velikost zrnja 40/60 za najvišjo hitrost odstranjevanja
  • Velikost zrnja 80-120 za srednje tla
  • Velikost zrnja 150-240 za popolno površinsko obdelavo

Posebnosti:
  • Hitra menjava plošče zahvaljujoč TFC
  • Zelo močna papirna podlaga za visoko agresivnost
  • Najvišja življenjska doba

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico