Samopritrdilni disk 15H TFC 150 mm A240 PVC/gel coat/les/barva/lak

Št. art.: 34230599
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 100 Kosov
  • Koraki naročila: 100 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Samopritrdilni brusni diski

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 34230599
EAN/GTIN 9003172010045
Številka proizvajalca 34230599
L-število L50140 2399

Opis

Opis:

Ta VRHUNSKI Tyrolit Fast Change (TFC) disk je na voljo v različnih debelinah papirja in omogoča hitro brušenje na številnih površinah. Zahvaljujoč inovativnemu sistemu za pritrditev na samopritrdilni, imate kot uporabnik koristi od hitre in zelo preproste zamenjave oken. Glede na vaše želje lahko privzeto izbirate med 0, 8, 15 in 17-luknjalnimi diski. Posebna plast preprečuje mazanje in zamašitev diska, kar ima za posledico zelo dolgo življenjsko dobo.

Lastnosti:

  • Oblika: Papirna plošča
  • Ustreznost materiala: Neželezne kovine, kompoziti, plastika / PVC, gelcoat, les, Barva/lak
  • Linija izdelkov: PREMIUM
  • Specifikacija: A-P22 P C A240
  • Premer: 150 mm
  • Velikost zrnja: 240
  • Orodje za: Vibracijski kotni brusilnik

Prednosti:

  • Brez mazanja in zamašitve podložke omogoča najdaljšo življenjsko dobo
  • Zelo visoka odstranitev zalog zahvaljujoč izboljšanemu podstavku
  • TYROLIT sistem za hitro in enostavno menjavo oken zahvaljujoč samopritrdilni trak

Uporaba:

  • Za grobo ali fino obdelavo obdelovancev iz plastike, kompozitnega materiala, gelskega premaza in lesa

Priporočilo:

  • Velikost zrnja 40/60 za najvišjo hitrost odstranjevanja
  • Velikost zrnja 80-120 za srednje tla
  • Velikost zrnja 150-400 za popolno površinsko obdelavo

Posebnosti:
  • Hitra menjava plošče zahvaljujoč TFC
  • Stabilna podlaga za papir za vse aplikacije
  • Najvišja življenjska doba

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico