Opis:
Ta VRHUNSKI Tyrolit Fast Change (TFC) disk je na voljo v različnih debelinah papirja in omogoča hitro brušenje na številnih površinah. Zahvaljujoč inovativnemu sistemu za pritrditev na samopritrdilni, imate kot uporabnik koristi od hitre in zelo preproste zamenjave oken. Glede na vaše želje lahko privzeto izbirate med 0, 8, 15 in 17-luknjalnimi diski. Posebna plast preprečuje mazanje in zamašitev diska, kar ima za posledico zelo dolgo življenjsko dobo.
Lastnosti:
- Oblika: Papirna plošča
- Ustreznost materiala: Neželezne kovine, kompoziti, plastika / PVC, gelcoat, les, Barva/lak
- Linija izdelkov: PREMIUM
- Specifikacija: A-P22 P D A120
- Premer: 150 mm
- Velikost zrnja: 120
- Orodje za: Vibracijski kotni brusilnik
Prednosti:
- Brez mazanja in zamašitve podložke omogoča najdaljšo življenjsko dobo
- Zelo visoka odstranitev zalog zahvaljujoč izboljšanemu podstavku
- TYROLIT sistem za hitro in enostavno menjavo oken zahvaljujoč samopritrdilni trak
Uporaba:
- Za grobo ali fino obdelavo obdelovancev iz plastike, kompozitnega materiala, gelskega premaza in lesa
Priporočilo:
- Velikost zrnja 40/60 za najvišjo hitrost odstranjevanja
- Velikost zrnja 80-120 za srednje tla
- Velikost zrnja 150-400 za popolno površinsko obdelavo
Posebnosti:
- Hitra menjava plošče zahvaljujoč TFC
- Stabilna podlaga za papir za vse aplikacije
- Najvišja življenjska doba