Vpenjalni trn s cilindričnim držalom, ⌀ držala / konus vrtalne glave: 6/6mm

Št. art.: 342300 6/6
Price per 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
150 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ držala / konus vrtalne glave (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala 6 mm
Konus vpenjalne glave DIN 238 B 6
⌀ konusa D 6,35 mm
Dolžina cilindričnega držala 35 mm
Vrsta izdelka Vrtalna glava / vpenjalo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 342300 6/6
EAN/GTIN 4045197294371
Številka proizvajalca 342300 6/6
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

V celoti kaljeni in precizno brušeni. Dolgoročna visoka natančnost krožnega teka, saj se odrezki ne morejo vtisniti v kaljene površine in ker manjši udarci ne povzročajo odtisov.
Precizna izvedba s cilindričnim držalom.

Uporaba:

Za pritrditev vrtalnih glav na rezkalne stroje, avtomate itd. Cilindrično držalo trna se vpne v vpenjalno stročnico ali v vrtalno glavo rezkalnega stroja.

Standard:

Konus vrtalne glave DIN 238.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico