Suhi jedro 132x450x11/4″ mm TGD

Št. art.: 34227727
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Vrták do muriva

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 34227727
    EAN/GTIN 9003172019390
    Številka proizvajalca 34227727

    Opis

    Lastnosti:

    • Oblika: VOTLI DIAMANT 50115 CG - VOTLI SVEDER
    • Ustreznost materiala: Beton
    • Linija izdelkov: PREMIUM
    • Specifikacija: 24 - 4 - 11,3
    • dimenzija (D x D x Y/RUP): 132 x 450 x 11/4″ mm
    • Premer: 132 mm
    • Debelina: 450 mm
    • Velikost zrnja: 43
    • Orodje za: Vrtanje jedra

    Prednosti:

    • Stalna hitra rezalna zmogljivost in izrazita gladkost
    • Zelo dolga življenjska doba.

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico