{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Tip | 10-1/2 | |
Vpenjalna širina | 0,8 mm - 10 mm | |
Zunanji ⌀ | 34,5 mm | |
Dolžina zaprte vrtalne glave | 61 mm | |
Trn za rezkarje | 1/2-20 col | |
primeren ključ z zobatim vencem | S2 | |
Vrsta izdelka | Vrtalne glave z zobatim vencem |
Številka izdelka | 342225 10-1/2 | |
EAN/GTIN | 4019208415888 | |
Številka proizvajalca | 1322221 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vrtalne glave z zobatim vencem Prima 10-1/2
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi
33,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
27,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Trn za rezkarje | 1/2-20 | 1/2-20 |
Zunanji ⌀ | 34,5 | 33,3 |
Dolžina zaprte vrtalne glave | 61 | 61 |
Vpenjalna širina | 0,8 ;10 | 0,8 ;10 |
Tip | 10-1/2 | 10-1/2 |
primeren ključ z zobatim vencem | S2 | S2 |
Vrsta izdelka | Vrtalne glave z zobatim vencem | Vrtalne glave z zobatim vencem |