{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Tip | 16/16 | |
Vpenjalna širina | 3 mm - 16 mm | |
Zunanji ⌀ | 50 mm | |
Dolžina zaprte vrtalne glave | 86,5 mm | |
Konus vrtalne glave | B 16 | |
maksimalni ⌀ konusa vrtalne glave | 15,733 mm | |
primeren ključ z zobatim vencem | S3 | |
Vrsta izdelka | Vrtalne glave z zobatim vencem |
Številka izdelka | 342220 16/16 | |
EAN/GTIN | 4045197152947 |