{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Tip | 13-1/2 | |
Vpenjalna širina | 1,5 mm - 13 mm | |
Zunanji ⌀ | 42,7 mm | |
Dolžina odprte vrtalne glave | 64,5 mm | |
Dolžina zaprte vrtalne glave | 72,4 mm | |
Trn za rezkarje | 1/2-20 col | |
maksimalna zmogljivost stroja | 1.100 W | |
Radialni zapah | Da | |
Vrsta izdelka | Vrtalna glava (brez ključa) |
Številka izdelka | 342205 13-1/2 | |
EAN/GTIN | 4019208414935 | |
Številka proizvajalca | 1328310 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vrtalna glava z radialnim zapahom Extra RV Kovinska izvedba 13-1/2
po ponudbi
Na zalogi
157 kosov na zalogi
53,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.328 kosov na zalogi
36,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Trn za rezkarje | 1/2-20 | 1/2-20 |
Dolžina odprte vrtalne glave | 64,5 | 64,5 |
Dolžina zaprte vrtalne glave | 72,4 | 71,2 |
Radialni zapah | Da | Da |
Vpenjalna širina | 1,5 ;13 | 1,5 ;13 |
Tip | 13-1/2 | 13-1/2 |
Vrsta izdelka | Vrtalna glava (brez ključa) | Vrtalna glava (brez ključa) |