{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Tip | 13-1/2 | |
Vpenjalna širina | 1,5 mm - 13 mm | |
Zunanji ⌀ | 42,4 mm | |
Dolžina odprte vrtalne glave | 51 mm | |
Dolžina zaprte vrtalne glave | 60,9 mm | |
Trn za rezkarje | 9/16-20 col | |
maksimalna zmogljivost stroja | 1.100 W | |
Radialni zapah | Da | |
Vrsta izdelka | Vrtalna glava (brez ključa) |
Številka izdelka | 342204 13-9/16 | |
EAN/GTIN | 4019208450292 | |
Številka proizvajalca | 1322450 |