Vrtalna glava z radialnim zapahom Extra RV Izvedba iz umetne mase 10-1/2

Št. art.: 342200 10-1/2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 10-1/2
Vpenjalna širina 1 mm - 10 mm
Zunanji ⌀ 42,7 mm
Dolžina odprte vrtalne glave 55 mm
Dolžina zaprte vrtalne glave 60,9 mm
Trn za rezkarje 1/2-20 col
maksimalna zmogljivost stroja 1.000 W
Radialni zapah Da
Vrsta izdelka Vrtalna glava (brez ključa)

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 342200 10-1/2
EAN/GTIN 4019208415000
Številka proizvajalca 1328319

Opis

Izvedba:

  • Vrtalna glava brez ključa, s samodejnim radialnim zapahom. Brez potrebe po dodatni blokadi (zlasti pri udarnem vrtanju).
  • Zelo ergonomična in uporabniku prijazna izvedba, pomoč s ključem za notranji 6-kotnik.
  • Dobra natančnost krožnega teka.
  • Prevrtana izvedba za desni in levi tek (navoj M5 ali M6).

Opremljena z zaščito pred naletom.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico