Set za vrtanje ploščic DDT 14x35xHEX PREMIUM ploščice/keramika

Št. art.: 34215809
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Vrták do muriva

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 34215809
EAN/GTIN 9003172005645
Številka proizvajalca 34215809
L-število L50140 1637

Opis

Lastnosti:

  • Oblika: VRTANJE PLOŠČIC garnitura Ø 5-14
  • Linija izdelkov: PREMIUM
  • dimenzija (D x D x Y/RUP): 14 x 35 x šestkotni mm
  • Premer: 14 mm
  • Debelina: 35 mm
  • Ustreznost materiala: Keramične ploščice
  • Orodje za: Vrtanje jedra

Prednosti:

  • Svedri za ploščice Ø 5, 6, 8, 10, 12, 14 mm.
  • Ključ z notranjim šesterokotnikom

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico