CNC brusilni kolut STARTEC-XP-P 75x30x20 mm W-X 3-10 B107-BXPP

Št. art.: 34211869
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Brusni krožnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 34211869
EAN/GTIN 9003172004914
Številka proizvajalca 34211869

Opis

Opis:

Ta kovinsko vezana plošča CBN brusi vsa rezalna orodja za lesno in kovinsko industrijo. Kompleti brusnih koles za popolno obdelavo so na voljo v območju velikosti zrn CB126 - B76. Pomembno: Uporablja se samo pri globokem brušenju. Popolno ujemanje velikosti zrn, koncentracije in vezave zagotavlja izjemno dolgo življenjsko dobo in natančnost profila.

Lastnosti:

  • Oblika: 11V9 KONIČNI brusni lonec
  • Velikost zrnja: 107
  • Vs/max: 50 m/s.
  • Specifikacija: 3 – 10
  • dimenzija (D x G x v): 75 x 30 x 20 mm
  • Premer: 75 mm
  • Debelina: 30 mm
  • Izvrtina: 20 mm
  • Ustreznost materiala: Jeklo, HSS

Prednosti:

  • Najboljša vrhunska kakovost
  • Zelo dolga življenjska doba
  • Visoko zadrževanje robov

Uporaba:

  • Za brušenje vseh rezalnih orodij za lesno in kovinsko industrijo

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico